Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin, fahrbar, 3Ebenen für ca. 480 Kartons, mit Schiebegriff, BxTxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonagenmagazin, fahrbar, 3Ebenen für ca. 480 Kartons, mit Schiebegriff, BxTxH
Kartonagenmagazin, fahrbar, 3Ebenen für ca. 480 Kartons, mit Schiebegriff, BxTxH
Kartonagenmagazin, fahrbar, 3Ebenen für ca. 480 Kartons, mit Schiebegriff, BxTxH
Artikel-Nr.:
     369-E834315
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     E834315
EAN/GTIN:
     4030177025441
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
· Mit Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1600 x 600 x 1860mm
Für Medium:
480 Stück
Für Anzahl Kartons:
480 Stück
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1860 mm
Abmessung Breite:
1600 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1860 mm
Abmessungen (B x T x H):
1600 x 600 x 1860 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Kartonagenmagazine, Magazine, Kartonhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,71*
€ 807,98*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 803,85*
€ 902,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,26*
€ 982,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.109,78*
€ 1.222,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,40*
€ 1.454,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,35*
€ 1.446,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,53*
€ 1.395,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,00*
€ 1.361,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,78*
€ 1.320,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.