Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselfahrwerk-Set, Traglast2x7500 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kreiselfahrwerk-Set, Traglast2x7500 kg
Kreiselfahrwerk-Set, Traglast2x7500 kg
Kreiselfahrwerk-Set, Traglast2x7500 kg
Kreiselfahrwerk-Set, Traglast2x7500 kg
Artikel-Nr.:
     369-E832368
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     E832368
EAN/GTIN:
     4260514349514
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk jung
transportfahrwerk
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe Einbauhöhe · Vielseitig einsetzbar · Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar · Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
85 mm
Anlieferung:
montiert
Traglast:
2 x 7500 kg
Gewicht:
127,0 kg
Abmessung Kassette BxL:
660 x 910 mm
Länge Kassette:
895 mm
Bereifung:
Polyamid
Auflagefläche je Kassette (B x L):
250 x 250 mm
Abmessungen Kassette B x L:
660 x 910 mm
Auflagefläche je Kassette Breite:
250
Auflagefläche je Kassette Länge:
250
Breite Kassette:
740 mm
Abmessung Kassette Breite:
660 mm
Abmessung Kassette Länge:
910 mm
Farbe:
rot
Unterfahrhöhe:
110 mm
Breite:
250 mm
Länge:
250 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Anzahl Rollen:
0
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Kreiselfahrwerke, Rotationsfahrwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.690,55*
€ 2.926,29*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.510,76*
€ 3.771,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.771,14*
€ 4.487,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.692,41*
€ 4.393,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.579,35*
€ 4.259,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.532,72*
€ 4.203,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.510,76*
€ 4.177,80
pro Satz
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.