Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen
Kreiselfahrwerk, Einzelgerät ohne Zubehör, Traglast 1500 kg,mit 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     369-E832361
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     E832361
EAN/GTIN:
     4260514349705
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk jung
transportfahrwerk
Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!· Stabile Konstruktion · Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast · Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar · Geringe Einbauhöhe · Vielseitig einsetzbar · Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar · Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
85 mm
Anlieferung:
montiert
Traglast:
1500 kg
Gewicht:
20,0 kg
Abmessung Kassette BxL:
490 x 530 mm
Länge Kassette:
530 mm
Bereifung:
Polyamid
Auflagefläche je Kassette (B x L):
150 x 150 mm
Abmessungen Kassette B x L:
490 x 530 mm
Auflagefläche je Kassette Breite:
150
Auflagefläche je Kassette Länge:
150
Breite Kassette:
490 mm
Abmessung Kassette Breite:
490 mm
Abmessung Kassette Länge:
530 mm
Farbe:
rot
Unterfahrhöhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Anzahl Rollen:
8
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Kreiselfahrwerke, Rotationsfahrwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 641,53*
€ 733,87*
6 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 697,06*
€ 792,10*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 835,07*
€ 940,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,27*
€ 1.107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,46*
€ 1.065,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,73*
€ 1.033,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,07*
€ 993,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.