Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk lenkbar, Traglast 4000 kg, 4 Rollen, Kassette 270x345 mm, Zugstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk lenkbar, Traglast 4000 kg, 4 Rollen, Kassette 270x345 mm, Zugstange
Fahrwerk lenkbar, Traglast 4000 kg, 4 Rollen, Kassette 270x345 mm, Zugstange
Artikel-Nr.:
     369-E832053
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E832053
EAN/GTIN:
     4260667993350
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
lenkfahrwerk
· Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen· Tragplatten mit Gummibeschichtung verhindern ein Abrutschen der Last · Praktische Zugstange · Abriebfeste Nylonrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
82 mm
Anlieferung:
zerlegt
Traglast:
4000 kg
L?nge Lenkstange:
990 mm
Gewicht:
15,0 kg
Länge Lenkstange:
990 mm
Abmessung Kassette BxL:
345 x 270 mm
Länge Kassette:
270 mm
Bereifung:
Nylon
Auflagefläche je Kassette (B x L):
270 x 345 mm
Abmessungen Kassette B x L:
345 x 270 mm
Auflagefläche je Kassette Breite:
270
Auflagefläche je Kassette Länge:
345
Breite Kassette:
345 mm
Abmessung Kassette Breite:
345 mm
Abmessung Kassette Länge:
270 mm
Farbe:
rot
Unterfahrhöhe:
110 mm
Breite:
270 mm
Länge:
345 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Anzahl Rollen:
0
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Lenkfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.