Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, Traglast
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, Traglast
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, Traglast
Artikel-Nr.:
     369-E830577
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7708.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212837
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 3 gerade Ladeflächen
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
15,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
383 mm
Aussenmaß Höhe:
925 mm
Ladefläche Breite:
328 mm
Ladefläche Länge:
430 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
485 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, Wagen, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,48*
€ 397,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,98*
€ 397,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,42*
€ 401,05*
Lager 369
Frei Haus
ab € 444,58*
€ 511,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,64*
€ 587,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,18*
€ 608,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,30*
€ 578,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.