Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 91x500x81 mm, VE 30 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E829946
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E829946
EAN/GTIN:
     4009292805856
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
91 x 500 x 81mm
Material:
SAN
Höhe:
81 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessungen (B x T x H):
91 x 500 x 81 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
transparent
VE:
30 Stück
Breite:
91 mm
VE/Stück:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lockweiler regalkasten transparent, lagerkasten kunststoff, lagerkasten transparent, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 199,73*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 212,97*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 267,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,08*
€ 317,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,90*
€ 315,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,87*
€ 309,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,83*
€ 306,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,64*
€ 270,89
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 7,588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829899
ab € 7,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829898
ab € 8,94*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829896
ab € 13,11*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,435*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19801000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.