Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E829944
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E829944
EAN/GTIN:
     4009292806051
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
183 x 500 x 81mm
Material:
SAN
Höhe:
81 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessungen (B x T x H):
183 x 500 x 81 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
transparent
VE:
15 Stück
Breite:
183 mm
VE/Stück:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lockweiler regalkasten transparent, lagerkasten kunststoff, lagerkasten transparent, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,88134*
€ 10,90134*
Lager 369
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,10134*
€ 13,57134*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 18,05*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 146,68*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,57134*
€ 16,14989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98134*
€ 15,44779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10134*
€ 13,21059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 203,5701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829899
ab € 7,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829898
ab € 8,94*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829896
ab € 13,11*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,435*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19801000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.