Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe
Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe
Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe
Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe
Kunststoff-Tonne, HDPE, natur-weiß, Volumen 110 l, Gewicht 5,5 kg, Durchm.xHöhe
Artikel-Nr.:
     369-E829768
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E829768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
kunststofftonne 110l
∙ Allroundtalente für höchste Ansprüche ∙ Tonnen und Deckel aus Polyethylen (HDPE) · Erfüllen alle hygienischen Ansprüche, überall dort im Einsatz wo ein hohes Maß an Hygiene gefordert ist, wie z. B. in der Fleischindustrie und der gesamten Nahrungsmittelindustrie ∙ Die dickwandigen Tonnen sind äußerst robust und extrem langlebig ∙ Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30° bis +70 °C ∙ Im Leerzustand ineinander stapelbar, befüllt mit Deckel stapelbar ∙ Praktische Fahrgestelle mit Griffstange sowie diverse Deckel als Zubehör ∙ Schnappdeckel sorgt bei den 75 l und 110 l Tonnen für einen wasserdichten Abschluss · Farbe natur
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
515 x 733mm
Aufnahmekapazität:
110 l
Ø:
515 mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
110 l
Höhe:
733 mm
Abmessungen (Ø x H):
515 x 733 mm
Abmessung Höhe:
733 mm
Abmessung Durchmesser:
515 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E829771
ab € 21,29*
Zubehör
Widex Selection
E829772
ab € 27,54*
Zubehör
Widex Selection
E829773
ab € 42,21*
Zubehör
Widex Selection
E829778
ab € 332,52*
Zubehör
Widex Selection
E829777
ab € 165,93*
Zubehör
Widex Selection
E829775
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.