| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E821943 Herst.-Nr.: E821943 EAN/GTIN: 4031022027672 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | passend für: | E 863 745 - 749 | Abmessungen B x L x H: | 74 x 74 x 70 mm | VE: | 50 | Breite: | 74 mm | Länge: | 74 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör zu Boxen, Zubehör zu Lager-und Materialboxen, Zubehör zu Lagerboxen, Zubehör zu Material-und Lagerboxen, Zubehör zu Materialboxen, Zubehör zu Kleinteilekästen, Deckel für Einsatzkästen, Zubehör zu Einsatzkästen, Deckel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,33* | € 24,70* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,90* | € 37,03* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 39,73* | € 52,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 41,20* | € 54,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|