Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norm-Standard-Faltkartons, 1-wellig, Innen-LxBxH 390x290x390mm, Traglast 10 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Norm-Standard-Faltkartons, 1-wellig, Innen-LxBxH 390x290x390mm, Traglast 10 kg,
Norm-Standard-Faltkartons, 1-wellig, Innen-LxBxH 390x290x390mm, Traglast 10 kg,
Norm-Standard-Faltkartons, 1-wellig, Innen-LxBxH 390x290x390mm, Traglast 10 kg,
Artikel-Nr.:
     369-E821815
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     41576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
· Mit normalen Deckel- und Bodenklappen · Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand · Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung · FEFCO 0201∙ FEFCO 0201
Weitere Informationen:
Ausführung Karton:
1-wellig
Höhe:
390 mm
Traglast:
10 kg
Innenmaß Länge:
390 mm
Innenmaß Breite:
290 mm
Innenmaße L x B x H:
390 x 290 x 390 mm
VE:
20 Stück
Breite:
290 mm
VE/Stück:
20 Stück
Länge:
390 mm
Innenmaß Höhe:
390 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3710
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,10*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 48,82*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 48,96*
€ 64,79*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.