Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normkarton Versandkarton N2 1-wellig 390 x 290 x 390 mm Fefco 0201 1.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normkarton Versandkarton N2 1-wellig 390 x 290 x 390 mm Fefco 0201 1.20B
Normkarton Versandkarton N2 1-wellig 390 x 290 x 390 mm Fefco 0201 1.20B
Normkarton Versandkarton N2 1-wellig 390 x 290 x 390 mm Fefco 0201 1.20B
Artikel-Nr.:
     353-41576
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     41576
EAN/GTIN:
     4046895003159
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Die Normkartons entsprechen den Verpackungsnormen großer europäischer Versandhäuser.
Diese zeichnen sich durch standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Euro-Palettennutzung aus.


Wellpapp-Faltkarton nach FEFCO 0201 mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen.


Normkarton N2
Qualität: 1.2B - einwellig

  • standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Euro-Palettennutzung
  • modularer Aufbau für besonders hohe Laderaumausnutzung mit System
  • Zusatzriller bei 240 und 315mm Höhe

Innenmaß: 390 x 290 x 390 mm
Aussenmaß: 400 x 300 x 400 mm


Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
290 mm
Höhe:
390 mm
Länge:
390 mm
Qualität:
1.20B 1-wellig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
3710
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,08*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 48,84*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 49,18*
€ 64,47*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 302,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.