Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 20 l, BxTxH246x286x387 mm, VE 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 20 l, BxTxH246x286x387 mm, VE 3
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 20 l, BxTxH246x286x387 mm, VE 3
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 20 l, BxTxH246x286x387 mm, VE 3
Artikel-Nr.:
     369-E820767
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E820767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister pe natur
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Schraubdeckel · Schwere Industriequalität ∙ Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen ∙ Lebensmittelbeständig ∙ Kompakte Form ∙ Handlich und stapelbar · Standardfarbe natur· Innendurchschnitt Füllöffnung 47mm · Gewinde Außendurchschnitt DIN 60
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
20 l
Abmessung (B x T x H):
246 x 286 x 387mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
20 l
Höhe:
387 mm
Abmessung Breite:
249 mm
Abmessung Tiefe:
231 mm
Abmessung Höhe:
399 mm
Abmessungen (B x T x H):
249 x 231 x 399 mm
Tiefe:
286 mm
Farbe:
natur
VE:
3 Stück
Breite:
246 mm
VE/Stück:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 20l, Kanister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 21,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E820770
ab € 20,92*
Zubehör
Widex Selection
E820769
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.