Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 10 l, BxTxH191x230x296 mm, VE 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 10 l, BxTxH191x230x296 mm, VE 6
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 10 l, BxTxH191x230x296 mm, VE 6
Industrie-Kanister, Polyethylen, natur, Volumen 10 l, BxTxH191x230x296 mm, VE 6
Artikel-Nr.:
     369-E820766
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E820766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 10 l natur
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Schraubdeckel · Schwere Industriequalität ∙ Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen ∙ Lebensmittelbeständig ∙ Kompakte Form ∙ Handlich und stapelbar · Standardfarbe natur· Innendurchschnitt Füllöffnung 34 mm · Gewinde Außendurchschnitt DIN 45
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
10 l
Abmessung (B x T x H):
191 x 230 x 296mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
10 l
Höhe:
296 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Tiefe:
192 mm
Abmessung Höhe:
306 mm
Abmessungen (B x T x H):
232 x 192 x 306 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
natur
VE:
6 Stück
Breite:
191 mm
VE/Stück:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, Kanister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E820770
ab € 20,92*
Zubehör
Widex Selection
E820769
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.