Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, geschlossene Ausführung, mit 20 m Schlauch NW 9 für Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller, geschlossene Ausführung, mit 20 m Schlauch NW 9 für Druckluft
Schlauchaufroller, geschlossene Ausführung, mit 20 m Schlauch NW 9 für Druckluft
Schlauchaufroller, geschlossene Ausführung, mit 20 m Schlauch NW 9 für Druckluft
Artikel-Nr.:
     369-E813512
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     E813512
EAN/GTIN:
     4031513000108
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und SauerstoffAutomatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.∙ Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau∙ Robuste Kugellagerung ∙ Langlebige Rückholfeder aus Federstahl Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20 m
Arbeitsdruck:
20 bar
für Teile:
Druckluft
für Medium:
Druckluft
Schlauch-Innen-Ø:
9 mm
Anschluss:
3/8 ''
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Aufroller, Schauchaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,13*
€ 476,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,83*
€ 476,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 504,48*
€ 571,65*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 703,41*
€ 785,96*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,56*
€ 645,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braunwarth Aufrollsysteme
E813617
ab € 112,67*
Zubehör
Braunwarth Aufrollsysteme
E813618
ab € 112,58*
Zubehör
Braunwarth Aufrollsysteme
E813616
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.