Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T
Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T
Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T
Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T
Gitterbox verzinkt, stapelbar,BxTxH 1200x1000x1180 mm, Maschenweite 65x120 mm, T
Artikel-Nr.:
     369-E813016
Hersteller:
     KM your workmate
Herst.-Nr.:
     E813016
EAN/GTIN:
     7350050355494
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
Weitere Informationen:
Maschenweite:
65 x 120 mm
Abmessung (B x T x H):
1200 x 1000 x 1180mm
Höhe:
1180 mm
Traglast:
1000 kg
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Tiefe:
1000 mm
Abmessung Höhe:
1180 mm
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 1000 x 1180 mm
Tiefe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Auflast:
3.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Gitterkorb, Gitterkörbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 406,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,27*
€ 458,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 481,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 534,93*
€ 618,22*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,93*
€ 636,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.