Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Vol. 68 l, BxTxH 400x400x1000 mm, selbstschl. Einwurfklappe, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler, Vol. 68 l, BxTxH 400x400x1000 mm, selbstschl. Einwurfklappe, v
Wertstoffsammler, Vol. 68 l, BxTxH 400x400x1000 mm, selbstschl. Einwurfklappe, v
Wertstoffsammler, Vol. 68 l, BxTxH 400x400x1000 mm, selbstschl. Einwurfklappe, v
Wertstoffsammler, Vol. 68 l, BxTxH 400x400x1000 mm, selbstschl. Einwurfklappe, v
Artikel-Nr.:
     369-E812668
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E812668
EAN/GTIN:
     4030695019830
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet ∙ Zur Innen- und Außenaufstellung geeignet ∙ Selbstschließende Einwurfklappe ∙ Geruchshemmend ∙ Praktische Klapptür ∙ Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter mit 2 Griffen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
68 l
Abmessung (B x T x H):
400 x null x 1000mm
Material:
Stahl
Volumen:
68 l
Höhe:
1000 mm
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Abmessungen (B x T x H):
400 x 400 x 1000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
400 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 228,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 233,10*
€ 271,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 271,72*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 247,64*
€ 316,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 294,77*
€ 338,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.