| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E800412 Herst.-Nr.: 101010 EAN/GTIN: 5411183004092 |
| |
|
| | |
| Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.Anwendung: Diffusionsoffene Anschluss- und Dehnungsfugen in der Bauindustrie • Abdichten von Fugen in vorgefertigten Gebäudeteilen • Dichtungen zwischen Fenster und Türrahmen • Zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach GEG, DIN 4108 und RAL • Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Fenstereinrahmungen und Wänden • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Abdichten von Dehnungsfugen in Fassadensystemen mit Aluminiumverbundplatten • Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten • Hochbaufugen nach DIN 18540Eigenschaften: Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Untergründen, auch auf leicht feuchten Substraten • Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) • Glättbar bei allen Wetterbedingungen • Dauerelastisch nach Aushärtung • Praktisch geruchlos • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit • Anwendung ohne Primer auf vielen Untergründen (ausgenommen Situationen mit möglichem Wasserdruck) • Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis uberstrichen werden Weitere Informationen: | | Farbe: | betongrau | Inhalt: | 600 ml | Gebinde: | Schlauchbeutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |