|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-E6464910 Herst.-Nr.: 1084183 EAN/GTIN: 4036351292593 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: WIG-Inverter mit hochleistungs-Primärinverter-Technologie garantiert perfektes Heften und Schweißen ∙ Mit AC/DC Technologie ∙ PFC: Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich ∙ Weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage ∙ Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und hochauflösende Display ∙ Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet ∙ Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung ∙ Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie Lieferumfang: Im Karton Weitere Informationen:  |  | Frequenz: | 50/60 Hz | Schweißstrom bei 100 % ED (WIG): | 0 A | Schweißstrom: | 4-180 A | Brennerkühlung: | Gas/Wasser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, WIG-Inverter, WIG-Inverter-Schweißgeräte, Schweißgeräte, Inverter-Schweißgeräte für WIG |
|  |  |
| |