Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 4,20 m, Stand H 2,20 m, Gewicht 152,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 4,20 m, Stand H 2,20 m, Gewicht 152,5 kg
Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 4,20 m, Stand H 2,20 m, Gewicht 152,5 kg
Artikel-Nr.:
     369-E6424577
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6424577
EAN/GTIN:
     4035209207406
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
∙Universalgerüst mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen ∙ Bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
2,2 m
Gewicht:
152,5 kg
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Bühnenlänge:
1.800 mm
Rahmenteilbreite:
1.500 mm
Gerüsthöhe:
3,43 m
Traglast:
200 kg
Reichhöhe:
4,2 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Rollgerüste, Arbeitsgerüste, Gerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.914,76*
€ 2.075,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.951,21*
€ 2.111,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.981,31*
€ 2.139,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,59*
€ 2.634,54*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.639,41*
€ 2.810,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.810,22*
€ 3.344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,78*
€ 3.309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,76*
€ 3.205,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.650,80*
€ 3.154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.639,41*
€ 3.140,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,46*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 141,46*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 107,84*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1400027
ab € 235,45*
Zubehör
Layher
1400028
ab € 556,38*
Zubehör
Layher
1400029
ab € 689,99*
Zubehör
Layher
1400030
ab € 485,83*
Zubehör
Layher
1400031
ab € 597,15*
Zubehör
Layher
1400032
ab € 871,22*
Zubehör
Layher
1400033
ab € 975,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.