Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 3,20 m, Stand H 1,20 m, Gewicht 108,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 3,20 m, Stand H 1,20 m, Gewicht 108,3 kg
Alu-Fahrgerüst m. Traversen, H 3,20 m, Stand H 1,20 m, Gewicht 108,3 kg
Artikel-Nr.:
     369-E6424576
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6424576
EAN/GTIN:
     4035209207390
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
∙Universalgerüst mit doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen ∙ Bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,2 m
Gewicht:
108,3 kg
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Bühnenlänge:
1.800 mm
Rahmenteilbreite:
1.500 mm
Gerüsthöhe:
2,43 m
Traglast:
200 kg
Reichhöhe:
3,2 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Rollgerüste, Arbeitsgerüste, Gerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.286,34*
€ 1.416,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,14*
€ 1.441,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,99*
€ 1.478,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,67*
€ 1.815,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.774,75*
€ 1.921,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,77*
€ 2.286,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,12*
€ 2.262,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,47*
€ 2.181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,74*
€ 2.136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,75*
€ 2.111,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,42*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 140,94*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 108,00*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,52*
Zubehör
Layher
1400027
ab € 235,03*
Zubehör
Layher
1400028
ab € 555,70*
Zubehör
Layher
1400029
ab € 688,04*
Zubehör
Layher
1400030
ab € 487,11*
Zubehör
Layher
1400031
ab € 593,51*
Zubehör
Layher
1400032
ab € 872,19*
Zubehör
Layher
1400033
ab € 982,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.