Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Schließfachschrank Kindergarten/Schule, Sockel, 16 Fächer 400 mm , BxTxH 1600x50
Artikel-Nr.:
     369-E6422650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     61213-444-001-735300
EAN/GTIN:
     4055955202678
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 16 fächer
· Mit Sockelbr/· Fächer ohne Inneneinrichtungbr/· Türen einschlagend, glattbr/· Korpus in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtetbr/· Lichte Fachmaße: bei Fachbreite 300 mm: B x T x H 220 x 470 x 315 mm / bei Fachbreite 400 mm: B x T x H 320 x 470 x 315 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Fächer:
16 Stück
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_3000_Feuerrot
Anlieferung:
montiert
Schrankunterbau:
mit Sockel
Abteilbreite:
400 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1518 mm
Ausführung Schloss:
mit_Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Sozialraumausstattung, Sozialraumschrank, Sozialraumschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,66*
€ 791,51*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,91*
€ 827,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.096,85*
€ 1.267,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,70*
€ 1.508,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,43*
€ 1.493,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,47*
€ 1.378,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,15*
€ 1.340,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,85*
€ 1.305,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.