Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgarnitur, bestehend aus: 2 Bänke, Sitzfläche Bambus mit Rückenlehne, 1 Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzgarnitur, bestehend aus: 2 Bänke, Sitzfläche Bambus mit Rückenlehne, 1 Tisch
Sitzgarnitur, bestehend aus: 2 Bänke, Sitzfläche Bambus mit Rückenlehne, 1 Tisch
Sitzgarnitur, bestehend aus: 2 Bänke, Sitzfläche Bambus mit Rückenlehne, 1 Tisch
Artikel-Nr.:
     369-E6422406
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5470717-BBS-Palma
EAN/GTIN:
     4008244432287
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
∙ Stahlrohrrahmen feuerverzinkt ∙ Rohr-Ø 38 mm ∙ Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna ∙ B x H 1890 x 731 mm ∙ Sitzhöhe 431 mm ∙ Tisch B x T 1770 x 700 mm
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Tischhöhe:
731 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
60 kg
Sitzhöhe:
431 mm
Farbe:
bambus hell
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, park tisch, Sitzbänke, Sitzbank, Parkbänke, Parkbank, Bänke, Bank, Bänke für den Aussenbereich, Bank für den Außenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.091,99*
€ 2.348,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.097,33*
€ 2.359,78*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.133,59*
€ 2.389,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.611,50*
€ 2.896,26*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,26*
€ 3.446,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,70*
€ 3.411,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,32*
€ 3.251,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,03*
€ 3.166,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,50*
€ 3.107,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.