Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIssKRAFT Schutzgas-Schweissgerät PRO-MIG 251-4 AM SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIssKRAFT Schutzgas-Schweissgerät PRO-MIG 251-4 AM SET
Artikel-Nr.:
     369-E6421584
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1080525SET
EAN/GTIN:
     4036351326694
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit 4-Rollen-Draht-Vorschubsystem ∙ Intelligente, übergeordnete IWC- Intelligent Welding Control-Regelung ∙ Elektronischer Drosselabgleich SDI für noch besseren Zündprozess ∙ Synergiebetrieb DCC über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien ∙ DMC- Digital Motor and Welding Control- Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit gegen Festbrennen ∙ Spezielle Synergieprogramme und SDI-Technologie für den Einsatz in der Dünnblechverarbeitung ab 15 A SchweißstromLieferumfang: Brennerset SMB 25, Schutzhelm VarioProtect XXL-W, Vorschubrollen 0,8/1,0 mm und Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9
Weitere Informationen:
Anzahl Schweißstromstufen:
10
Schweißstrom bei 60 % ED:
NaV A/V
Leistungsaufnahme:
0 kVA
Leerlaufspannung:
15-39 V
Kühlart:
NaV
Gewicht:
68,0 kg
verschweißbare Draht-Ø:
0,6 - 1,2 mm
Netzspannung:
400 V
Isolationsklasse:
-
Schutzart:
-
Sicherung, träge:
NaV A
Schweißstrom:
15-250 A
Schweißstrom bei 100 % ED:
- A/V
Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 400v, elektroden-schweißgeräte, schweißinverter schweißkraft, Schweißgerät MIG/MAG, Schweißgeräte MIG/MAG, Luftgekühlte MIG/MAG-Schweißgeräte, MIG/MAG-Schweißgeräte, MIG/MAG-Schweißgeräte,luftgekühlt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.385,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,23*
€ 2.945,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,91*
€ 2.926,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.409,89*
€ 2.867,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,35*
€ 2.838,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.