Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Plakette, rot, Jahr 2025, PVC-Folie, Durchm. 15 mm, VE 10 Stück,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hinweisschild, Plakette, rot, Jahr 2025, PVC-Folie, Durchm. 15 mm, VE 10 Stück,
Hinweisschild, Plakette, rot, Jahr 2025, PVC-Folie, Durchm. 15 mm, VE 10 Stück,
Hinweisschild, Plakette, rot, Jahr 2025, PVC-Folie, Durchm. 15 mm, VE 10 Stück,
Artikel-Nr.:
     369-E6421356
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     38/61.25
EAN/GTIN:
     4250669482556
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
· In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich ∙ PVC-Folie b∙ VE 10 Stück · Mindestabnahme 10 VE/b
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Durchmesser:
15 mm
Ausführung Plakette:
Jahr_2025
VE:
10 Stück
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 4,72*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,93*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 14,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
38/61.24
ab € 1,25*
Ähnlich
Schilder Klar
38/61.27
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
38/61.26
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
38/61.28
ab € 1,26*
Ähnlich
Schilder Klar
38/61.29
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.