| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410067 Herst.-Nr.: E6410067 EAN/GTIN: 5013745010390 |
| |
|
| | |
| ∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ Resistent gegen viele Industriechemikalien ∙ Erdung über 10 mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist ∙ Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten ∙ Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 ∙ Rv: 9,8 x 107 ΩEigenschaften:Material: PVCStärke: 14 mmAnwendung:Für trockene Innenbereiche Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 kg | Stärke: | 14 mm | Material: | PVC | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | lfm. | Breite: | 1200 mm | Länge: | lfm. mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 118,31* | € 145,75* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 118,84* | € 147,06* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 120,41* | € 148,04* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 132,91* | € 164,12* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 148,61* | € 182,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|