| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675176 Herst.-Nr.: DPS010007C EAN/GTIN: 5013745010390 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static • Robuste Anti-Ermüdungsmatte Für statisch empfindliche Arbeitsplätze. • Sicherheit Die leitfähige Mittelschicht schützt Arbeiter und Komponenten. Die Oberfläche mit Rautenprofil ist rutschfest und resistent gegen viele Industriechemikalien. Erdung über 10-mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist. Zur Reduzierung des Stolperrisikos standardmäßig mit abgeschrägten Kanten. Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN 14041. • Ausführung Material: Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt). Materialstärke: 14 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, ESD-Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830611815, 30611815 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 115,93* | € 145,82* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 118,05* | € 145,89* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 119,12* | € 147,20* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | pro Meter | € 4,90* | ab € 133,39* | € 164,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 133,94* | € 164,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|