Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden, 18 Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden, 18 Wa
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden, 18 Wa
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden, 18 Wa
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden, 18 Wa
Artikel-Nr.:
     369-E6409809
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     56468.01
EAN/GTIN:
     5901468347520
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
∙ Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1 und ECB.S ∙ Allseitig mehrwandiger Korpus br/(25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) ∙ Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) ∙ Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel ∙ Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert ∙ Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff ∙ Türöffnungswinkel 180° ∙ Inklusive Verankerungsmaterial ∙ Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgraubr/br/Ihre Produktvorteile:br/∙ Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1br/∙ Versicherungsschutz:br/ gewerblich bis 20.000 Eurobr/ privat bis 65.000 Euro
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.600 mm
Außenmaße Tiefe:
500 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
600 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
0 mm
Gewicht:
225 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
65.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
20.000 Euro
Innenmaß Höhe:
0 mm
Anzahl Waffenhalter:
18
Innenmaß Tiefe:
0 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Böden:
2 Stück
Sicherheitsstufe:
I
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffenschrank widerstandsgrad 1, waffen tresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,28*
€ 1.117,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.296,23*
€ 1.469,77*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,77*
€ 1.749,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,06*
€ 1.731,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,30*
€ 1.653,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,29*
€ 1.600,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,23*
€ 1.542,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.