Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.
Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.
Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.
Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.
Elektriker-Werkzeug-Sortiment im Koffer 100tlg.
Artikel-Nr.:
     369-E6409066
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     E6409066
EAN/GTIN:
     4010995441289
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeug-Sortiment "Elektriker" Ausführung: Umfangreiches "Profi-Werkzeug"-Sortiment für das Elektro-Handwerk in praxisgerechter Zusammenstellung ∙ Robuster Koffer aus Polypropylen mit ausklappbaren Beinen - auch als rutscherer Tritt ∙ Deckel mit V-förmiger Kerbung erleichtert das Absägen z. B. von Kabeln ∙ Deckelbremse verhindert das automatische Schließen ∙ 2 doppelseitige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern ∙ Mit Teleskopgriff Inhalt: VDE Kabelschneider 180 mm VDE Flachrundzange 200 mm VDE Seitenschneider 160 mm VDE Installationzange "TriCut 170 mm VDE Seitenschneider BiCut 200 mm 3 VDE Schlitzschraubendreher 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 2 VDE Kreuzschlitzschraubendreher (PH); Gr. 1 - 2 2 VDE Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben (SL/PZ), Gr. 1 - 2 VDE Werkzeug-Satz 32tlg. VDE Bügelsäge mit 3 Sägeblätter, 280 mm Schlitz-Schraubendreher mit Stahlkappe 200 mm Dübellochschläger-Satz, 5tlg. LED Taschenlampe inkl. 3 AAA-Batterien Universalschlüssel mit Doppelgelenk Abmantelwerkzeug 164 mm Elektriker-Gliedemaßstab "Longlife 2 m Elektriker Hammer 300 g Stiftschlüssel-Satz "ErgoStar" 9tlg. Zangenschlüssel 250 mm Abisolierwerkzeug, automatisch, 200 mm Crimpwerkzeug 210 mm, Abisolierbereich 0,08-16 mm2 Crimpwerkzeug 220 mm, Abisolierbereich 0,5-6,0 mm2 Y-Bit-Satz 25 mm, 31tlg. Spannungsprüfer "VoltDetector" 12-1000 V AC Elektriker Wasserwaage 40 cm Flaschenöffner
Weitere Informationen:
Inhalt:
100tlg.
Abmessung (L x B x H):
685 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.134,70*
€ 1.180,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.134,37*
€ 1.181,78*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.130,87*
€ 1.181,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.148,70*
€ 1.218,34*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.698,91*
€ 1.764,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,35*
€ 2.099,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,40*
€ 2.087,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,56*
€ 2.048,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,15*
€ 2.026,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,91*
€ 2.021,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
4102008
ab € 5,62*
Zubehör
Wiha
SB846300E
ab € 17,96*
Zubehör
Wiha
SB24691
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.