Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten mit Öffnung, BxTxH 230x400x150 mm, grün, VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten mit Öffnung, BxTxH 230x400x150 mm, grün, VE 10 Stück
Regalkasten mit Öffnung, BxTxH 230x400x150 mm, grün, VE 10 Stück
Regalkasten mit Öffnung, BxTxH 230x400x150 mm, grün, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6409048
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6409048
EAN/GTIN:
     4031022071217
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
mögliche Trennplatten:
4 Stück
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung (B x T x H):
230 x 400 x 150mm
Abmessungen (B x T x H):
230 x 400 x 150 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
grün
VE:
12 Stück
Abmessung Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, regalkasten pp grün, klarsicht-magazin, schubladenmagazin tiefe 40cm, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 79,91*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 119,47*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 125,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.