Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmass, Messbereich 200 mm, Abesung 1 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichmass, Messbereich 200 mm, Abesung 1 mm, rostfrei
Streichmass, Messbereich 200 mm, Abesung 1 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     369-E6407967
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     323318
EAN/GTIN:
     4029713026202
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Streichmaß Ausführung: Nach Werksnorm ∙ Flache, stabile Ausführung aus rostfreiem Stahl ∙ Zum Anreißen nach Skala sowie zum Anreißen von 45°- bzw. 90°-Gehrungen ∙ Mit Feststellschraube und mm-Teilung
Weitere Informationen:
Querschnitt:
40 mm
Ablesung:
1 mm
Messbereich:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,60*
€ 28,96*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,50*
€ 28,96*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 41,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.