| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6407924 Herst.-Nr.: E6407924 EAN/GTIN: 4046122197965 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld 2A Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 9.728 mm | Gewinde: | G 1/8 " | Toleranz: | A | Steigung: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,60* | € 45,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,47* | € 45,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,40* | € 45,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,28* | € 46,64* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 41,68* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|