Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M8 x 0,75 mm Toleranzfeld 6g
Artikel-Nr.:
     369-E6407911
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     E6407911
EAN/GTIN:
     4046122212460
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m8 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 ∙ Toleranzfeld 6g Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Toleranz:
6g
Steigung:
0.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,20*
€ 45,13*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,12*
€ 45,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,97*
€ 46,13*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 46,20*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 40,30*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.