Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M10 x 1,25 mm Toleranzfeld 6g
Artikel-Nr.:
     369-E6407908
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     E6407908
EAN/GTIN:
     4046122199617
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g m10x1,5mm aussch...
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 ∙ Toleranzfeld 6g Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Toleranz:
6g
Steigung:
1.25 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,57*
€ 61,05*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,14*
€ 61,33*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 48,19*
€ 62,60*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 62,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.