Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M12 x 1 mm Toleranzfeld 6g
Artikel-Nr.:
     369-E6407906
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     E6407906
EAN/GTIN:
     4046122200511
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m12 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 ∙ Toleranzfeld 6g Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Toleranz:
6g
Steigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,82*
€ 50,87*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,82*
€ 50,91*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 51,11*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,53*
€ 51,90*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 46,58*
€ 58,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.