Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M18 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Artikel-Nr.:
     369-E6407902
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     E6407902
EAN/GTIN:
     4046122202942
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m18x1 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 ∙ Toleranzfeld 6g Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M18
Toleranz:
6g
Steigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,24*
€ 58,82*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,23*
€ 58,86*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,92*
€ 59,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 60,06*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 55,29*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.