Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Ausschuss-Gewindelehrring M22 x 1,5 mm Toleranzfeld 6g
Artikel-Nr.:
     369-E6407900
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     E6407900
EAN/GTIN:
     4046122204601
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m22x1,5 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl ∙ Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 ∙ Toleranzfeld 6g Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden
Weitere Informationen:
Gewinde:
M22
Toleranz:
6g
Steigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehren, Gewindelehren, Gewinde-Lehrringe, Gewinde-Ausschußlehrringe, Ausschußlehrringe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,63*
€ 68,63*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,68*
€ 68,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 68,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 69,74*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 65,86*
€ 78,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.