Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE, Innendurchmesser 32 mm, Länge 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE, Innendurchmesser 32 mm, Länge 40 m
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE, Innendurchmesser 32 mm, Länge 40 m
Artikel-Nr.:
     369-E6407549
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     E6407549
EAN/GTIN:
     4045998010927
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch "GOLDSCHLANGE®" Ausführung: Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ∙ Robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen ∙ Axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund ∙ Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht ∙ Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) ∙ Druckträger: synthetische Garne ∙ Knick- und stoßfest, überfahrbar ∙ Unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung ∙ CR-Außenschicht öl-, fett- und chemikalienbeständig ∙ Temperaturbeständig von -30 °C bis +100 °C ∙ Betriebsdruck bis 30 bar Anwendung: Am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch 12 bar, Reinigungsschläuche, Reinigungsschlauch, Goldschlange, Schläuche, EPDM-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 35,61*
2 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 35,64*
2 Tage
80
40
pro Meter
€ 52,95*
ab € 32,45*
€ 35,67*
2 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 35,78*
Lager 369
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 47,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 47,50*
€ 56,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,91*
€ 52,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK106
ab € 3,93*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,20*
Zubehör
Bevo
0451408
ab € 6,56*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.