Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D. 15 x B. 30mm, K60, Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifhülse D. 15 x B. 30mm, K60, Korund
Schleifhülse D. 15 x B. 30mm, K60, Korund
Artikel-Nr.:
     369-E6407369
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     E6407369
EAN/GTIN:
     4007220149096
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse Korund A Ausführung: Korund, zylindrische Form ∙ Zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis ∙ Durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht ∙ Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec. Anwendung: Schleifbänder werden in der Serienfertigung, bei der Nachbearbeitung und in der Montage verwendet ∙ Die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung
Weitere Informationen:
Kopf-Ø x Höhe:
15 x 30 mm
Form:
zylindrisch
Korn:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen pferd, schleifhülse k60, schleifhülse d15xb30mm, Schleifband, Schleifband für Schleifbandkörper, Schleifbandkörper, Schleifbänder, Schleifbänder für Schleifbandkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.