Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6407211 Herst.-Nr.: E6407211 EAN/GTIN: 4014855089574 |
| |
|
| | |
| Satinierwalzen NCW 600 S Ausführung: Bohrung 19 mm mit 4fach-Nut ∙ Zulässige Drehzahl 3700 min-1 Anwendung: Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen im Metallbereich geeignet ∙ Zur Verwendung auf Satiniermaschinen Weitere Informationen: | | Korn: | 150 | Ø x Breite: | 100 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze klingspor, lamellenschleifrad, Schleifmittel für Satiniermaschinen, Satinierringe, Satinierwalzen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,83* | € 19,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,35* | € 19,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 19,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,33* | € 20,12* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 30,91* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|