Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 4 x 5 m, Stärke 7 my


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abdeckplane 4 x 5 m, Stärke 7 my
Abdeckplane 4 x 5 m, Stärke 7 my
Artikel-Nr.:
     369-E6051120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6051120
EAN/GTIN:
     4001553895002
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Ausführung: Vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich Anwendung: Geeignet bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B):
5000 x 4000 mm
Stärke:
7 µm
Rollenbreite:
400 cm
Rollenlänge:
500 m
Fläche:
20 m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenunterlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
65
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 19,58*
5 Tage
63
€ 8,90*
ab € 14,93*
€ 20,16*
7 Tage
74
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 21,65*
2 Tage
63
€ 7,99*
ab € 17,21*
€ 23,14*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,04*
€ 26,86*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
89504
ab € 7,70*
Ähnlich
k.A.
89515
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
89509
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.