| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6049200 Herst.-Nr.: E6049200 EAN/GTIN: 4015448742319 |
| |
|
| | |
| HM-Mehrbereichs-Lochsägen Ausführung: Hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen ∙ Auswechselbarer Zentrierbohrer ∙ Auswurffeder für den Bohrkern ∙ Bohrkörper 30 mm ∙ Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm ∙ Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder mit 13 mm Aufnahmeschaft Anwendung: Für unlegierte Stähle und Edelstahl ∙ Zum Sägen von Flachmaterial, Rohrmaterial sowie gewölbten Flächen ∙ Überlappungsbohrungen sind möglich ∙ Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 13 mm | Sägen-Ø: | 47 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen promat, HM-Lochsägen, Lochsägen, Lochsägen für Metall, Metall-Lochsägen, Metalllochsägen, Lochsägen, HM, Hartmetall-Lochsägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 58,20* | € 75,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 58,20* | € 75,55* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,73* | € 77,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,38* | € 81,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|