Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Satz 9-tlg. 22-54 mm Schnitttiefe 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bi-Metall Lochsägen-Satz 9-tlg. 22-54 mm Schnitttiefe 51 mm
HSS-Bi-Metall Lochsägen-Satz 9-tlg. 22-54 mm Schnitttiefe 51 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6049061
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     E6049061
EAN/GTIN:
     0885363001747
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
HSS-Bi-Metall-Lochsägen-Sätze Speed Slot® Ausführung: Lochsägen mit innovativer T2-Technologie für einfachen und schnellen Bohrkern-Auswurf ∙ Mit 8% kobaltlegierter HSS-Verzahnung ∙ Optimierte Wandstärke für schnelleren Schnitt - weniger Späne und reduzierte Reibung ∙ Aufnahmegewinde verstärkt ∙ Lieferung im Kunststoff-Tragekoffer Universal-Set: Lochsäge-Ø 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 54 mm, 2 Lochsägenhalter, 2 Zentrierbohrer Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten und stationären Maschinen ∙ Geeignet für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Holz (auch nageldurchsetzt) und Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal-Set
Inhalt:
9tlg.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, Bi-Metall-Lochsägen-Satz, Bi-Metall-Lochsägen-Sätze, HSS-Lochsägen-Satz, HSS-Lochsägen-Sätze, HSS-Co-Bi-Metall-Lochsägen-Sätze, HSS-Metall-Lochsägen-Satz, Lochsägen-Sätze für Metall, Lochsägen-Satz für Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 214,03*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 214,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.