Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsion-Bit 1/4 Zoll lange AusführungPH2 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torsion-Bit 1/4 Zoll lange AusführungPH2 x 250 mm
Torsion-Bit 1/4 Zoll lange AusführungPH2 x 250 mm
Torsion-Bit 1/4 Zoll lange AusführungPH2 x 250 mm
Torsion-Bit 1/4 Zoll lange AusführungPH2 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6047718
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E6047718
EAN/GTIN:
     4250345536313
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kreuzschlitz-Schrauberklinge 1/4", langAusführung: Extralange Torsions-Bits für den harten und weichen Schraubfall ∙ Schlanke überdrehte Form, auf Rundlaufgenauigkeit gerichtet ∙ Für hohe Belastungsgrenzen geeignetAnwendung: Für Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Größe:
2
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, Bits, Schraubendreher-Klingen, Schraubendreherklingen, Kreuzschlitz-Bits, Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.