| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6045232 Herst.-Nr.: E6045232 EAN/GTIN: 8592346696044 |
| |
|
| | |
| Griffstücke KOMBI 17 / ZE 17 Ausführung: Schlauchanschlüsse für Schläuche - Sauerstoff G 1/4" x 6 mm und Brenngas G 3/8" LH x 9 mm ∙ Monoblockventile für Dauerbeanspruchung ∙ Ventilgehäuse und Gewinde aus Messing Anwendung: Zum Schweißen, Brennschneiden, Löten und Wärmen ∙ Für Sauerstoff / Acetylen Weitere Informationen: | | Type: | K 17 | Schaft-Ø: | 17 mm | Ausführung: | Ventile seitlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,85* | € 86,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,15* | € 87,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 72,02* | € 89,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,96* | € 93,99* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,98* | € 125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|