| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6044896 Herst.-Nr.: 721512 EAN/GTIN: 7314527215124 |
| |
|
| | |
| Hinweise: PropanEigenschaften: drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett VerschlussTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Gasart: PropanLieferumfang: Lieferumfang: Handgriff 3/8″ LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8″ LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19Lieferung im KunststoffkofferFußnote: Lieferumfang: Handgriff 3/8″ LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8″ LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19Lieferung im Kunststoffkoffer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschen, Kartuschen für Lötgeräte, Kartuschen für Lötlampen, Schrumpfbrennereinsatz, Schrumpfbrennereinsätze |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,47* | € 549,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,00* | € 561,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,01* | € 562,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,31* | € 581,23* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 835,56* | € 874,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 835,56* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|