Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580
Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580
Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580
Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580
Arbeitshocker mit Rollen, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, Sitz Höhe 450-580
Artikel-Nr.:
     369-E6043104
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     E6043104
EAN/GTIN:
     4260046927556
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker meychair pu-schau...
∙ Gasfeder-Höhenverstellung ∙ Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum ∙ Mit Sitzneigeverstellung
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Material Sitz:
-
Gestellfarbe:
schwarz
Stuhlgestell:
mit Rollen
Fußstütze:
nein
Farbe Sitz:
schwarz
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
450 - 580 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 111,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,15*
€ 179,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 180,17*
€ 223,28*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.