Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Treppensteiger, mit Transportgestell, Traglast170 kg, inkl. Akku, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrischer Treppensteiger, mit Transportgestell, Traglast170 kg, inkl. Akku, L
Elektrischer Treppensteiger, mit Transportgestell, Traglast170 kg, inkl. Akku, L
Elektrischer Treppensteiger, mit Transportgestell, Traglast170 kg, inkl. Akku, L
Artikel-Nr.:
     369-E6042779
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6042779
EAN/GTIN:
     4260625310038
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Lager- und Transportgestell
Das ideale Hilfsmittel für den ergonomischen Transport· Sehr leicht steuerbar und im Gleichgewicht zu halten · Wendig wie eine herkömmliche Sackkarre und somit auch auf kleinem Raum einzusetzen · Aus Aluminium, daher sehr leicht und stabil · Klappbarer Handbügel aus Edelstahl · Lieferung inkl. 48 V Akku, Ladegerät und Spanngurt· Mit Transportgestell
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
254 mm
Material:
Aluminium/Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1600/1100 mm
Schaufel B x T:
390 x 240 mm
Traglast:
170 kg
Gleitkufen:
nein
Treppengängig:
ja
Gewicht:
29,0 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tiefe:
240 mm
Schaufel Breite:
390 mm
Schaufel Tiefe:
240 mm
Elektrisch:
ja
Farbe:
silber
Breite:
390 mm
Raddurchmesser:
254 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagergestell, Transportgestell, Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.562,12*
€ 2.732,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.742,75*
€ 2.894,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.787,83*
€ 2.963,36*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.437,48*
€ 3.606,91*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 3.979,21*
€ 4.159,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.606,91*
€ 4.292,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,32*
€ 4.251,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.478,07*
€ 4.138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.437,48*
€ 4.090,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.