Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Innene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Innene
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Innene
Tretabfallsammler ANITSEPTIC, Volumen 30 Liter, Durchm.xH 300x650 mm, mit Innene
Artikel-Nr.:
     369-E6042077
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6042077
EAN/GTIN:
     4260058036697
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
∙ Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung ∙ Anti-Geruchs-Deckel ∙ Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
300 x 650mm
Aufnahmekapazität:
30 l
Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Volumen:
30 l
Höhe:
650 mm
Abmessungen (Ø x H):
300 x 650 mm
Deckel:
ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer stahl weiß 30l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 105,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 126,87*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 127,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 132,72*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.