Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Universal-LaserLinus 1HV mit Empfänger, Laserbrille und Zieltafel im Koffer
Artikel-Nr.:
     369-E6037341
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471810
EAN/GTIN:
     4016054372754
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
Zieltafel
nedo rotationslaser
Ausführung: Selbstnivellierender Universallaser ∙ Laserklasse 2 ∙ Horizontale 360°-Laserlinie ∙ Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet ∙ Lotpunkt am Boden ∙ Motorische Horizontierung, Selbstnivellierbereich ± 5° ∙ Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung ∙ Spritzwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 ∙ 5/8" Anschlussgewinde ∙ Laserempfänger ACCEPTOR LINE mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer aus Aluminium-DruckgussAnwendung: Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und komfortablen Abtragen rechter WinkelLieferumfang: Laserempfänger ACCEPTOR LINE mit Heavy-Duty Halteklammer, Multifunktionsfuß, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer
Weitere Informationen:
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Betriebsdauer:
ca. 30 h
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1 mm/m
Laserradius:
200 m
Laser-Reichweite:
0 m
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Laser, Lasermessgeräte, Innenausbaulaser, Außenbaulaser, Horizontallaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,76*
€ 1.095,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.019,05*
€ 1.099,83*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,83*
€ 1.308,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,16*
€ 1.249,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,93*
€ 1.229,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,05*
€ 1.212,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460871
ab € 127,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.