Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM PTFE-GewindedichtbandGolden Tape - High Density0,10 x 12,7mm x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM PTFE-GewindedichtbandGolden Tape - High Density0,10 x 12,7mm x 12m
WEKEM PTFE-GewindedichtbandGolden Tape - High Density0,10 x 12,7mm x 12m
Artikel-Nr.:
     369-E6023418
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     E6023418
EAN/GTIN:
     4260205360040
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE Hochleistungs-Gewindedichtband "Golden Tape" WEKEM
Ausführung: Aus ungesintertem PTFE mit gleichmäßiger Faserstruktur und hoher Dichte · Sehr reißfest · Sehr gutes Eindringvermögen in die Gewindegänge · Härtet nicht aus und bleibt dauerhaft flexibel · Verbindungen bleiben dauerhaft lösbar · Ein Festfressen und Anbacken der Gewinde ist bei korrekter Anwendung nicht möglich · Golden Tape ist beständig gegen eine Vielzahl von aggressiven Medien wie Benzine, Petroleum, Propan, Butan, Erdöl, Benzol und Erdgas (Druck <300 psig) · Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +260 °C · Farbe
Anwendung: Zur Abdichtung von Gewinden und Rohrverschraubungen in der Industrie, für Hydraulik- und Pneumatik-Anwendungen sowie in der Chemie-, Gas- und Wasserversorgung · Es hat eine sehr hohe Dichte
Verarbeitung: Das PTFE Band im Uhrzeigersinn, beginnend am Gewindeauslauf, doppelt um das Rohrgewinde wickeln · Bei grobem Gewinde wird eine Überlappung der Bandlagen von 50 % empfohlen
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
12 m
Rollenbreite:
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, ptfe dichtband 12,7mm 12m, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtbänder, Gewindedichtfäden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
1
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 6,02*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 6,91*
2 Tage
214
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 7,85*
2 Tage
214
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,98*
3 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 6,22*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.